Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-CNOMO-Satz, Schloss mit 6,5-mm-Dreieckeinsatz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-CNOMO-Satz, Schloss mit 6,5-mm-Dreieckeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCNOH123

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480063541

Sonepar Artikelnummer

121171133

Hersteller Artikelnummer

NSYCNOH123

Hersteller Typ

NSYCNOH123

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCNOH123

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.038 kg

PanelSeT SF/SM-CNOMO-Satz, Schloss mit 6,5-mm-Dreieckeinsatz.