Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Erdungs-Sammelanschluss, M8, 18mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Erdungs-Sammelanschluss, M8, 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCEP

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 39 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 19.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480063138

Sonepar Artikelnummer

121171105

Hersteller Artikelnummer

NSYCEP

Hersteller Typ

NSYCEP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCEP

Ausführung:

sonstige

Breite:

39 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

19.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.064 kg

PanelSeT SF/SM-Erdungs-Sammelanschluss, M8, 18mm.