Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Erdungsschiene, M5, 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Erdungsschiene, M5, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYECB1M153

  • Anzahl der Anschlüsse - 87

  • Werkstoff - Messing

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Schienenlänge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480148705

Sonepar Artikelnummer

121171416

Hersteller Artikelnummer

NSYECB1M153

Hersteller Typ

NSYECB1M153

Hersteller Artikel Nr.:

NSYECB1M153

Anzahl der Anschlüsse:

87

Werkstoff:

Messing

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

1000 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M5

Schienenbreite:

15 mm

Schienenstärke:

3 mm

Abstand zur Montageplatte:

1000 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.956 kg

Erdungsschiene für PanelSeT-Gehäuse. Länge 1000 mm, 87 x M5 Gewinde. Vielseitige Anwendung. Erdungszubehör. Fixierungüber Befestigungselemente. Aus Messing gefertigt. Befestigungselemente und 1 Stange inkl.