Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Flachmuttern, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Flachmuttern, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYFNM6

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480146824

Sonepar Artikelnummer

121171454

Hersteller Artikelnummer

NSYFNM6

Hersteller Typ

NSYFNM6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYFNM6

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.012 kg

PanelSeT SF/SM-Flachmuttern, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück.