SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SF/SM-Frontsockel, 100x700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPF7100
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169236
Sonepar Artikelnummer
121172332
Hersteller Artikelnummer
NSYSPF7100
Hersteller Typ
NSYSPF7100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPF7100
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Breite:
700 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.876 kg


