SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Halterung für 19''-Teilschwenkrahmen, 600mm, VE: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSWSP6
Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067396
Sonepar Artikelnummer
121171821
Hersteller Artikelnummer
NSYRSWSP6
Hersteller Typ
NSYRSWSP6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSWSP6
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.818 kg


