Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Halterung für 19''-Teilschwenkrahmen, 800mm, VE: 2 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Halterung für 19''-Teilschwenkrahmen, 800mm, VE: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRSWSP8

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480067402

Sonepar Artikelnummer

121171822

Hersteller Artikelnummer

NSYRSWSP8

Hersteller Typ

NSYRSWSP8

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRSWSP8

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

60 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

75 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.360 kg

PanelSeT SF/SM-Halterung für 19 Zoll-Teilschwenkrahmen, 800mm, VE: 2 Stück.