SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 1600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYID166
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126999
Sonepar Artikelnummer
121171479
Hersteller Artikelnummer
NSYID166
Hersteller Typ
NSYID166
Hersteller Artikel Nr.:
NSYID166
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
19.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.000 kg


