SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 1800x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYID1810
Ausführung - Innentür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485127033
Sonepar Artikelnummer
121171481
Hersteller Artikelnummer
NSYID1810
Hersteller Typ
NSYID1810
Hersteller Artikel Nr.:
NSYID1810
Ausführung:
Innentür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
19.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
33.400 kg


