SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Kabelkanal, vertikal aus Drahtgeflecht, 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBPC3
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148811
Sonepar Artikelnummer
121171016
Hersteller Artikelnummer
NSYBPC3
Hersteller Typ
NSYBPC3
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBPC3
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
1800 mm
Integrierte Trennwand:
eine
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
1800 mm
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


