SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Kombi-Halterung, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYETF
Ausführung - Tragarm-Komponente
Breite - 20 mm
Höhe - 86.5 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064425
Sonepar Artikelnummer
121171441
Hersteller Artikelnummer
NSYETF
Hersteller Typ
NSYETF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYETF
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
20 mm
Höhe:
86.5 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.074 kg


