SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFCG100
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064449
Sonepar Artikelnummer
121171450
Hersteller Artikelnummer
NSYFCG100
Hersteller Typ
NSYFCG100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFCG100
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm
Höhe:
40 mm
Bohrlochabstand mittig:
950 mm
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.388 kg


