SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFCG80
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480064487
Sonepar Artikelnummer
121171452
Hersteller Artikelnummer
NSYFCG80
Hersteller Typ
NSYFCG80
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFCG80
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
800 mm
Höhe:
40 mm
Bohrlochabstand mittig:
750 mm
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.912 kg


