SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSLCR40
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132037
Sonepar Artikelnummer
121172237
Hersteller Artikelnummer
NSYSLCR40
Hersteller Typ
NSYSLCR40
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSLCR40
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.520 kg


