SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 500x500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSLCR50
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132044
Sonepar Artikelnummer
121172238
Hersteller Artikelnummer
NSYSLCR50
Hersteller Typ
NSYSLCR50
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSLCR50
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.660 kg


