SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 600x600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSLCR60
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132051
Sonepar Artikelnummer
121172239
Hersteller Artikelnummer
NSYSLCR60
Hersteller Typ
NSYSLCR60
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSLCR60
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.830 kg


