SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 800x800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSLCR80
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132068
Sonepar Artikelnummer
121172240
Hersteller Artikelnummer
NSYSLCR80
Hersteller Typ
NSYSLCR80
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSLCR80
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.120 kg


