SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A5, 174x188x22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPA5
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131474
Sonepar Artikelnummer
121171334
Hersteller Artikelnummer
NSYDPA5
Hersteller Typ
NSYDPA5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPA5
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
174 mm
Tiefe:
22 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
188 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
188 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.084 kg


