SCHNEIDER ELECTRIC - SPACIAL SF-SM SCHARNIER+BEFESTIGUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDHSF
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 120 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480484605
Sonepar Artikelnummer
121171313
Hersteller Artikelnummer
NSYDHSF
Hersteller Typ
NSYDHSF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDHSF
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
120 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.432 kg


