SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 100x1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPF16100
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126609
Sonepar Artikelnummer
121172329
Hersteller Artikelnummer
NSYSPF16100
Hersteller Typ
NSYSPF16100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPF16100
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Breite:
1600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.000 kg


