SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPV6100
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132570
Sonepar Artikelnummer
121172390
Hersteller Artikelnummer
NSYSPV6100
Hersteller Typ
NSYSPV6100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPV6100
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.620 kg


