SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Sockel-Seitenelemente mit Lüftungsschlitzen, 100x600x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPV8100
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132600
Sonepar Artikelnummer
121172391
Hersteller Artikelnummer
NSYSPV8100
Hersteller Typ
NSYSPV8100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPV8100
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.512 kg


