SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Sockel-Seitenteil, 100x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS8100
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485126647
Sonepar Artikelnummer
121172367
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS8100
Hersteller Typ
NSYSPS8100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS8100
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.646 kg


