SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Sockel-Seitenteile mit Lüftungsschlitzen, 100x800x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFV8100
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132341
Sonepar Artikelnummer
121172335
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFV8100
Hersteller Typ
NSYSPFV8100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFV8100
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1300 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.050 kg


