SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, 16mm, Verpackungseinheit: 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYST30M6
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146794
Sonepar Artikelnummer
121172395
Hersteller Artikelnummer
NSYST30M6
Hersteller Typ
NSYST30M6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYST30M6
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
4.6 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.004 kg


