SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Torxschrauben, M6, Verpackungseinheit: 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPM6
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146763
Sonepar Artikelnummer
121172346
Hersteller Artikelnummer
NSYSPM6
Hersteller Typ
NSYSPM6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPM6
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
4.6 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.003 kg


