SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Torxschrauben, selbstschneidend, M8, 16mm, VE: 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYST40M8
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146800
Sonepar Artikelnummer
121172396
Hersteller Artikelnummer
NSYST40M8
Hersteller Typ
NSYST40M8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYST40M8
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
16 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.012 kg


