SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF/SM-Türtraverse, 500-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDCR5
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131351
Sonepar Artikelnummer
121171926
Hersteller Artikelnummer
NSYSDCR5
Hersteller Typ
NSYSDCR5
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDCR5
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.540 kg
PanelSeT SF / SM Türquerträger. Türbreite 500 mm. Direkte Befestigung am Türverstärkungsrahmen. Ausgestattet mit 5,2 mm Bohrungen im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl. Satz von 2.


