SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sockel-Seitenteil, 100x600x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS12100
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067907
Sonepar Artikelnummer
121172360
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS12100
Hersteller Typ
NSYSPS12100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS12100
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1200 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.928 kg


