SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sockel-Seitenteil, 200x600x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS10200
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480067891
Sonepar Artikelnummer
121172359
Hersteller Artikelnummer
NSYSPS10200
Hersteller Typ
NSYSPS10200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPS10200
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1000 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.256 kg


