SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sockel-Traversehalterungen, 100mm, Verpackungseinheit: 12 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPCR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 39 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132266
Sonepar Artikelnummer
121172328
Hersteller Artikelnummer
NSYSPCR
Hersteller Typ
NSYSPCR
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPCR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
39 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.053 kg


