SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Sockelelemente mit Bürstendichtung, 100x800x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPB8100
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485132587
Sonepar Artikelnummer
121172321
Hersteller Artikelnummer
NSYSPB8100
Hersteller Typ
NSYSPB8100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPB8100
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.314 kg


