SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Transportrollen, 92mm, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSW
Ausführung - sonstige
Breite - 64 mm
Höhe - 92 mm
Tragfähigkeit - 135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485133829
Sonepar Artikelnummer
121172407
Hersteller Artikelnummer
NSYSW
Hersteller Typ
NSYSW
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSW
Ausführung:
sonstige
Breite:
64 mm
Höhe:
92 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.348 kg


