SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 1600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFTB16
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 1600 mm
Höhe - 60 mm
Tragfähigkeit - 2000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131832
Sonepar Artikelnummer
121172217
Hersteller Artikelnummer
NSYSFTB16
Hersteller Typ
NSYSFTB16
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFTB16
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
1600 mm
Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
27.100 kg


