SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 1800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFTB18
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 1800 mm
Höhe - 60 mm
Tragfähigkeit - 2000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131849
Sonepar Artikelnummer
121172218
Hersteller Artikelnummer
NSYSFTB18
Hersteller Typ
NSYSFTB18
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFTB18
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
1800 mm
Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
30.000 kg


