SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 2400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFTB24
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 2400 mm
Höhe - 60 mm
Tragfähigkeit - 3000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131856
Sonepar Artikelnummer
121172219
Hersteller Artikelnummer
NSYSFTB24
Hersteller Typ
NSYSFTB24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFTB24
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
2400 mm
Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
40.000 kg


