SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Wandbefestigungslaschen, Dachbefestigung mit Schrauben, VE: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFWFIX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 52 mm
Höhe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131863
Sonepar Artikelnummer
121172220
Hersteller Artikelnummer
NSYSFWFIX
Hersteller Typ
NSYSFWFIX
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFWFIX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
52 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.230 kg


