SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Winkel zur Befestigung am Boden, Verpackungseinheit: 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSGF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 78 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485131870
Sonepar Artikelnummer
121172230
Hersteller Artikelnummer
NSYSGF
Hersteller Typ
NSYSGF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSGF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
78 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.108 kg


