Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Zierkappen für Wände mit Außenbefestigung, Verp.einheit: 50 Stck.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Zierkappen für Wände mit Außenbefestigung, Verp.einheit: 50 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCSP

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 10.8 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485130439

Sonepar Artikelnummer

121171161

Hersteller Artikelnummer

NSYCSP

Hersteller Typ

NSYCSP

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCSP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

10.8 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

PanelSeT SF-Abdeckkappe, 50 Stk. Durchmesser 17,5 mm, Höhe 10,8 mm. Zum Abdecken der Befestigungsschrauben der Seitenwände. Kann ohne Hilfsmittel in die Bohrungen der Seitenwände eingesetzt werden. Polyamid 6. Grau RAL 7035.