Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Zwischenplatte, 1400mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SF-Zwischenplatte, 1400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSIMP14

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1400 mm

  • Breite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485131986

Sonepar Artikelnummer

121172232

Hersteller Artikelnummer

NSYSIMP14

Hersteller Typ

NSYSIMP14

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSIMP14

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1400 mm

Breite:

98 mm

Lochung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.900 kg

PanelSeT SF-Zwischenmontageplatte. Vielseitige Anwendung. Montagezubehör. Befestigung durch Schrauben. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 1 Stk.