SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SF1-Durchführungsplatte für Kabeleinführung,Schellen-Befest. 300x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC381
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211515
Sonepar Artikelnummer
121171395
Hersteller Artikelnummer
NSYEC381
Hersteller Typ
NSYEC381
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC381
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.936 kg


