SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SF1-Durchführungsplatte für Kabeleinführung,Schellen-Befest. 700x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC751
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 700 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211485
Sonepar Artikelnummer
121171408
Hersteller Artikelnummer
NSYEC751
Hersteller Typ
NSYEC751
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC751
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
700 mm
Höhe:
500 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.156 kg


