SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SF1-Durchführungsplatte für Kabeleinführung,Schellen-Befest. 700x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC761
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 700 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211492
Sonepar Artikelnummer
121171409
Hersteller Artikelnummer
NSYEC761
Hersteller Typ
NSYEC761
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC761
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
700 mm
Höhe:
600 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.898 kg


