SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial-SF1-Durchführungsplatte für Kabeleinführung,Schellen-Befest. 700x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC781
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 700 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211508
Sonepar Artikelnummer
121171410
Hersteller Artikelnummer
NSYEC781
Hersteller Typ
NSYEC781
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC781
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
700 mm
Höhe:
800 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.488 kg


