SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SFHD, HD-Sockel-Seitenteile f. Freiluftaufstellung, H 200 T 400, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX4200SF
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626302
Sonepar Artikelnummer
121172375
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX4200SF
Hersteller Typ
NSYSPSX4200SF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX4200SF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
26 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.246 kg


