SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Adapterprofil, horizontal, 1000mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMHR10
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 20
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146695
Sonepar Artikelnummer
121172281
Hersteller Artikelnummer
NSYSMHR10
Hersteller Typ
NSYSMHR10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMHR10
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
24.5 mm
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.354 kg


