SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Adapterprofil, horizontal, 600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMHR6
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146671
Sonepar Artikelnummer
121172284
Hersteller Artikelnummer
NSYSMHR6
Hersteller Typ
NSYSMHR6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMHR6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
24.5 mm
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.694 kg


