SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Adapterprofil, horizontal, 800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMHR8
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146688
Sonepar Artikelnummer
121172285
Hersteller Artikelnummer
NSYSMHR8
Hersteller Typ
NSYSMHR8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMHR8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
24.5 mm
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.024 kg


