SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Adapterprofil, vertikal, 1600mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMVR16
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 32
Ausführung - metrisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146640
Sonepar Artikelnummer
121172298
Hersteller Artikelnummer
NSYSMVR16
Hersteller Typ
NSYSMVR16
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMVR16
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
32
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profilhöhe der Tragschiene:
42 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.494 kg


