SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM - Doppel-Volltür - H1600 x B1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMD16102D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480663017
Sonepar Artikelnummer
121172272
Hersteller Artikelnummer
NSYSMD16102D
Hersteller Typ
NSYSMD16102D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMD16102D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
34.000 kg


